用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
全長(mm)11
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-55
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個
¥5,998
税込¥6,598
63日以内出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称サイドスリーブ
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB)
図解NoMHD15P-1 本体部品_No.14、セオイ10Xガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.12、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.13、MHD10P-1 本体部品_No.14、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.12、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.13
1個
¥273
税込¥300
7日以内出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
エスコ品番EA538LG-31
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
36日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
種類PXロックプーリ
締付トルク(N・m)8.3
歯形P14M
プーリーAF
適合車種Honda CBR1000 RR Fireblade (2014-2016)
1個
¥95,980
税込¥105,578
36日以内出荷
材質(本体)SUS303
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
次へ