用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)19
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)31
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/4
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬
コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
Windows DTP TrueTypeフォント。 文字セットは、「JIS X 0208-1990」に準拠した非漢字、第一水準漢字、第二水準漢字の他に約2200の外字を収録(1書体のインストールにつき、書体名に「P」が付くプロポーショナル書体と「P」の付かない等幅書体が利用可能)。
対応OSWindows 95/98/NT/2000/XP
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー32MB以上
ディスク※1書体あたり5~8MB
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
Windows DTP TrueTypeフォント。 文字セットは、「JIS X 0208-1990」に準拠した非漢字、第一水準漢字、第二水準漢字の他に約2200の外字を収録(1書体のインストールにつき、書体名に「P」が付くプロポーショナル書体と「P」の付かない等幅書体が利用可能)。
対応OSWindows 95/98/NT/2000/XP
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー32MB以上
ディスク※1書体あたり5~8MB
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
Windows DTP TrueTypeフォント。 文字セットは、「JIS X 0208-1990」に準拠した非漢字、第一水準漢字、第二水準漢字の他に約2200の外字を収録(1書体のインストールにつき、書体名に「P」が付くプロポーショナル書体と「P」の付かない等幅書体が利用可能)。
対応OSWindows 95/98/NT/2000/XP
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー32MB以上
ディスク※1書体あたり5~8MB
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。
液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール
色白色ペースト状
使用温度範囲(℃)-250~600
強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)
最大圧力(bar)200(許容)
最大隙間(mm)0.15(許容)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
1本(100mL×1本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
規格28.5X36X50
部品名称シリンダパイプ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB)
図解NoMSV613-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MK55 本体部品_No.43、MSA615R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.34、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.35、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.43、MS550 本体部品_No.43、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.36、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.38など
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078855●コード番号:202-1990
アズワン品番65-7986-99
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
表面処理ナノメートルチタンコーティング
規格8.5X18X2
部品名称カツプザガネ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB)
図解NoMS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.27、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.27、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.29、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.31、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.3、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.27、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.26、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.22、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.26、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.30、MS650 本体部品_No.27、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.31、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.26、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.27、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510 本体部品_No.27など
1セット(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル
ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部
ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能
標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819
アズワン品番67-4848-44
1個
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
関連キーワード