カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • メカニカル部品(202)
  • 制御機器(68)
  • 切削工具(46)
  • 機構部品(39)
  • 作業工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 塗料(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 厨房用品(7)
  • 医療(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 照明(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「p-205」の検索結果

関連キーワード
1,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用)カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
なお、Zラック用は型番名がZVP-□□□、Gラック用がGVP-□□□となります。
単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ東京コスモス電機
74税込81
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランププライヤ80° KTCクリップクランププライヤ80°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプコンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
クリップクランププライヤ30° KTCクリップクランププライヤ30°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-405 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-405 COLOR&DESIGN マテリアルパターン 和風シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃リピート(cm)縦:54、横:46.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-304, SLP-305 The BASIC 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-304, SLP-305 The BASIC 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【消臭】:ペットのトイレ臭やストレスによる臭気を消臭します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-304,SLP-305長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッドYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
目覚めをキレイにする電気敷きパッド 消臭プラス 表面温度:(弱)約30℃、(中)約40℃、(強)約51℃ 室温センサー 切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ) 洗濯機丸洗い可能(ドラム式を除く) ダニ対策機能 頭寒足熱配線 気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ズレ防止用のゴムバンド付 寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房 おしゃれ ほっとカーペット材質ポリエステル100%消費電力(W)75電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5円、(中)1円、(強)1.4円
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
549税込604
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
1,398,000税込1,537,800
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
RS232Cラインバッファ(絶縁型) ロジパックRS232Cラインバッファ(絶縁型)ロジパック
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。梱包内容 CNV-05本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書
電源電圧AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)2.3インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重)ボーレート115.2kbps結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD取扱説明書(0.24MB)ESD保護±15kV
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
ペーパーカップ 50P 205ml ヒラノトレーディングペーパーカップ 50P 205mlヒラノトレーディング
5,998税込6,598
1セット(2000個)
3日以内出荷
205mLサイズの徳用50個入り
寸法(mm)80×150×200
ペーパーカップ 30P 205ml ヒラノトレーディングペーパーカップ 30P 205mlヒラノトレーディング
5,398税込5,938
1セット(1800個)
3日以内出荷
205mLサイズの徳用30個入り
寸法(mm)70×70×230
QUIK-LOK 耕運機アタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 耕運機アタッチメントミルウォーキーツール
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
幅(mm)耕うん:213質量(kg)4.2(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0 - 150 / 177 /205径(mm)ブレード:230
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ)パイピングトレーニンングパンツwundou(ウンドウ)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様サイドポケット、ホワイトのパイピング材質ポリエステル100% 8.3オンス機能吸汗速乾
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
THP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスター TRUSCOTHP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスターTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9539適合機種THP20-511SCD寸法(mm)70×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
ボールサインiD05(フック)ナイトブラック サクラクレパスボールサインiD05(フック)ナイトブラックサクラクレパス
199税込219
1本
3日以内出荷
材質(本体)頭冠・先栓・軸:ABSクリップ:ステンレス質量(g)11奥行(mm)11縦(mm)145横(mm)11繰り返し・詰め替え対応
ボールサインiD05(フック)フォレストブラック サクラクレパスボールサインiD05(フック)フォレストブラックサクラクレパス
199税込219
1本
3日以内出荷
材質(本体)頭冠・先栓・軸:ABSクリップ:ステンレス質量(g)11奥行(mm)11縦(mm)145横(mm)11繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-405 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-405シンコール
239税込263
1枚
5日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-405長さ(m)1~50幅(cm)92縦(cm)リピート:54横(cm)リピート:46.1防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-304~SLP-305 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-304~SLP-305シンコール
239税込263
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【消臭】:ペットのトイレ臭やストレスによる臭気を消臭します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-304,SLP-305長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
15,980税込17,578
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
30,176税込33,194
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
11,174税込12,291
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
80,818税込88,900
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
1,114税込1,225
1個
翌日出荷から13日以内出荷
BP4 スタッドソケット ビックスBP4 スタッドソケットビックス
11,980税込13,178
1セット(5本)
36日以内出荷
L50
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ガーデンブリキ寄せ鉢3.5号用 L付 SG Wonder zoneガーデンブリキ寄せ鉢3.5号用 L付SG Wonder zone
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。丸型。底穴付き。
用途鉢植え ポット ガーデニング材質ブリキサイズ(号)3.5直径×高さ(cm)約23×10.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイントヤナセ(柳瀬)
9,298税込10,228
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
関連キーワード
...