3,483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切れがよいシンプルなタワシラックです。
用途小物の収納などに。 幅(mm)230 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)65 奥行(mm)120
1個
359 税込395
当日出荷

C’ultiva(カルティバ)P-23 撃投の目玉
目玉はバイトマーカーになるジグの命。全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。ルアー全般にご使用いただけます。適合撃投ジグサイズ。5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g。6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g。7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g。8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g。9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数6
1個
279 税込307
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-23 撃投の目玉
目玉はバイトマーカーになるジグの命。全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。ルアー全般にご使用いただけます。適合撃投ジグサイズ。5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g。6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g。7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g。8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g。9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数7
1個
279 税込307
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-23 撃投の目玉
目玉はバイトマーカーになるジグの命。全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。ルアー全般にご使用いただけます。適合撃投ジグサイズ。5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g。6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g。7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g。8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g。9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数5
1個
279 税込307
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-23 撃投の目玉
目玉はバイトマーカーになるジグの命。全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。ルアー全般にご使用いただけます。適合撃投ジグサイズ。5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g。6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g。7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g。8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g。9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数9
1個
279 税込307
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-23 撃投の目玉
目玉はバイトマーカーになるジグの命。全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。ルアー全般にご使用いただけます。適合撃投ジグサイズ。5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30~40g・ウルトラスロー40g。6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g。7mm:撃投ジグ85~105g・レベル80~130g・エアロ80~95g・ウルトラスロー80g。8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g。9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数8
1個
279 税込307
7日以内出荷

可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はポリカで厚さ0.8mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)0.8 基材ポリカ 可視光線透過率(%)70 ブルーライトカット率35%以上 ブルーライトカット
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(0/-0.015)23
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC90MJ 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(0/-0.015)23
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷



ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
559 税込615
翌々日出荷

1個
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ 材質鋼板 シルバー
1袋(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)