91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P35
規格P351シユA 部品名称Oリング P35 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.9、MW1540-2 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.13、926573MW681K 部品_No.8、MW240 工業用ポンプ部品_No.3、MW650(PV) 部品_No.19、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.4、MODEL1530(エクセル) 部品_No.9、MW60021(2004) 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.7、MW150-020L 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.12、MW1052 部品_No.4、MW2540 工業用ポンプ部品_No.4、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.7、MW1540 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.8、MW320H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60050 部品_No.12、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60035(2004) 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.7など
1個
489 税込538
7日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P35
規格P351シユA 部品名称Oリング P35 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
1個
315 税込347
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P8
規格P8 部品名称Oリング P8 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.47MB) 展開図30(0.7MB) 図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP35N 部品番号NOK:CO00034-B JIS呼び旧JIS:P35 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)34.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP35N 部品番号NOK:CO00034-R0 JIS呼び旧JIS:P35 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)34.7 内径許容差(mm)±0.40 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
549 税込604
6日以内出荷

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP35N 部品番号NOK:CO00034-A JIS呼び旧JIS:P35 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)34.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5
規格P12.5 部品名称Oリング P12.5 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.6MB) 図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.9、MW330H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.14、MW3501K 部品 Oリング P12.5_No.19、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.14、MW2HP35EL5-U 部品_No.13、MW60021K 部品_No.19、MW2HP35EL5 部品_No.13、MW820H 工業用ポンプ部品_No.13、MW540 工業用ポンプ部品_No.11、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.19、MW2HP50EL6 部品_No.13、MW781 部品_No.15、357755MW681K 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.14、MW60021(2004) 部品_No.19、MW2HP351EL6 部品_No.13、MW3HP611B(2004) 部品_No.14など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P35 部品名称Oリング 関連資料(0.5MB) 図解NoRE6760 部品_No.3
1個
439 税込483
7日以内出荷

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)