3,599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LQ1P4B4A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B4A SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LQ1P4B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

LQ1P4B42-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B42 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

LQ1P4B41-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B41 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷


信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
168 税込185
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-25~50 関連資料DP・DP-B カタログデータ(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1本
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 グリーン購入法適合 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲-70~85℃
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)33 幅(mm)(砥石部)25
1本
799 税込879
3日以内出荷

1箱(25m)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 材質Ni-Cr-Mo-V鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン 使用周囲温度(℃)-15~+60
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 精度(μm)±1.0 真円度・円筒度(μm)0.8 硬度HRC58以上
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用プッシュ棒
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

LQ1P4A4B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A4B SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー 付属品収納袋 材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)188用プッシュ棒
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5 真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
1セット(51本)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリアミド樹脂 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マイゾックスアースプレートBP
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
1パック(2枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)名刺ポケット〈ちょい足しポケット〉
エコ商品
片面に名刺を2枚、両面で4枚収容可能。多穴バインダーの任意の位置にセットできます。
仕様とじ穴:12穴および80mm2穴兼用穴 材質マットタイプPPシート/ベースはブラックシート 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)123×122 アズワン品番64-8250-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
159 税込175
5日以内出荷

アイゼンピンゲージセット(1級)
エコ商品
最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
54,980 税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)