71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トラスコ品番805-1469 全長(mm)100 内径(Φmm)40 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 外径(Φmm)150 アズワン品番64-9293-74 線径(mm)0.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
960 税込1,056
5日以内出荷



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)





18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)


。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
仕様背見出しポケット付 サイズ2L判 質量(g)180 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19 台紙ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚) 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書 アズワン品番67-2508-29
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

オーム電機専用温度センサ
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式 構造防水構造(高温エポキシ充填) 温度測定範囲(℃)-50~100 保護管SUS316 リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C 仕様【末端処理】M4用Y端子
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)



BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 温度調節オートチューニング機能付PID 制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力 定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz) 温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売) 通信機能USB2.0・RS-485 温度設定範囲(℃)-50~80 測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2 表示分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事) 安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出) 入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点 アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力 コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2D~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2D40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム 軸端位置記号K(出力軸垂直) 取付脚脚付 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

水本機械製作所ロープハンガー
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Samtec ST5 シリーズマイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ST5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1833 アズワン品番65-7600-72
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

水本機械製作所フェアリーダー
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L40) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)