8,080件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチ(P=24)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 仕様抜き荷重:27N 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 寸法L1(mm)29 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法L2(mm)14.7 表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn) タキゲンコード20283
1個
77 税込85
当日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット トラスコ品番819-4797 材質ポリプロピレン ブラック 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ24×24 寸法(cm×m)91×30
1巻(30m)
7,998 税込8,798
当日出荷

CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-24
エコ商品
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数24本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に 質量(kg)約13 タイプ24本立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×208×540 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)P-24 ダイレクトスナップ
ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)22f/test 号数0
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-24 ダイレクトスナップ
ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)17f/test 号数0
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-24 ダイレクトスナップ
ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)43f/test 号数2
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-24 ダイレクトスナップ
ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)26f/test 号数1.5
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-24 ダイレクトスナップ
ジャーク・トゥイッチ専用フォルム。力を逃さない1点集中フォルムによりジャークベイト・ミノーへのアクション操作がロスなくルアーに伝わり、特殊線材での軽量化により、ライン直結に近い操作性を実現。耐力システム※により変形・破損を最大限に防ぎ開閉楽々。ルアーローテーションがスムーズ&スピーディーに。※耐力システム ピンポイント溶接で軽く、金属疲労しにくい特殊加工
用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度(kg)22f/test 号数1
1個
419 税込461
7日以内出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ
RoHS
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット トラスコ品番819-4798 材質ポリプロピレン グレー 長さ(m)30 幅(cm)145 メッシュ24×24 寸法(cm×m)145×30 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)0.84
1巻(30m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途0 トラスコ品番819-4799 材質ポリプロピレン ブラック 長さ(m)30 幅(cm)145 メッシュ24×24 寸法(cm×m)145×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1セット(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP24N 部品番号NOK:CO00022-B JIS呼び旧JIS:P24 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)23.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP24N 部品番号NOK:CO00022-A JIS呼び旧JIS:P24 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)23.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
38 税込42
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【中間G】25 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMLC 外径D(Φmm)50 全長L(mm)53 穴径H(Φmm)【ディスク】26 常用トルク(N・m)7.0 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)5 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.6
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
44 税込48
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)18.7 ピッチ(mm)2.2 極数24 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)2.4 差込口1 材質PC+ABS樹脂 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5 コネクタ形状Type-Aメス 使用温度範囲(℃)5~35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP24N 部品番号NOK:CO00022-L JIS呼び旧JIS:P24 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)23.7 内径許容差(mm)±0.36 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

サンコー(三甲)クールオリコンP24A 茶
フタの有無なし 種別SK558000BR 材質PP 有効内寸(mm)346×276×240 外寸(mm)380×305×259 内寸(mm)347×277×248 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])6.51(664)
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1箱(6巻)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24QD-40 (23.8型)
エコ商品、RoHS
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45° サイズ23.8型 ピッチ0.2058x0.2058mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)5600 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) 最大消費電力(W)210 コントラスト比1500:1 表示色1677万色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-150KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー(なし) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:4(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

フタの有無なし 種別SK558080BLL 材質PP 有効内寸(mm)346×276×239 外寸(mm)380×305×259 内寸(mm)347×277×248 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])7.81(765)
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:3(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンコー(三甲)クールオリコン P24A-C
RoHS
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP 外寸(mm)380×305×259 内寸(mm)347×277×248 ポケット数1列×18=18ポケット 底形状格子網目 収納物AH-512(18個) 折たたみ時の高さ(mm)107 使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.6 ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230 嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2.5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

1セット
1,790 税込1,969
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.59MB) 図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.41、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.25、MW530 工業用ポンプ部品_No.37、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.38、MW560 工業用ポンプ部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.39、MW70 工業用ポンプ部品_No.57
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷