539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)


サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
249 税込274
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(36本)
特価
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(10個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1箱(10本)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)


絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)1.00 長さ(m)1 収縮温度120℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントカラービット ANEX 動画あり
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。
用途郵送時・メール便等 材質CPP0.04mm 厚さ(mm)0.04 種類シール付 入数(枚)100 テープあり
1袋(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(10枚)
399 税込439
当日出荷

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質ニトリルゴム(NBR-70-1) 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40 主な用途床材固定用 基材スフ材 テープ厚さ(mm)0.38 粘着剤ゴム系粘着剤
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン 加工裏面:特殊樹脂コーティング 仕様高所作業車用
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
96 税込106
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:3 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)



裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる 厚さ(mm)8 寸法(mm)400×400 シリーズNP バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2230018
1ケース(12枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)
119 税込131
当日出荷


工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。 黒/黄 ベルト通し幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)