201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T.SIN(テイシン電機)P-411B
RoHS
仕様色 = 黒オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411R
RoHS
仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411G
RoHS
仕様色 = 緑オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411W
RoHS
仕様色 = 白オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411Y
RoHS
仕様色 = 黄オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411BL
RoHS
仕様色 = 青オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷


1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)



1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1箱(10本)
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(10個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2790 質量(g)58 切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


ナカバヤシコピー&ワープロ用紙
RoHS
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95 坪量(g/m2)76.7 タイプ中厚口/無地 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料・顔料
1パック(100枚)
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
デザインライン入り 種類伸縮式
1パック(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキン
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
1個
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C007 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

ベーシックなペーパーボウル
用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。 容量(mL)410 口径(mm)155
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アサヒサイクルスポーク36本入UCP
スポーク36本(ニップル付)
用途スポーク UCP
1セット(36本)
619 税込681
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)