種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP110N
部品番号NOK:CO00070-B
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP110N
部品番号NOK:CO00070-L
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP110N
部品番号NOK:CO00070-U3
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.09
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP110N
部品番号NOK:CO00070-A
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
フタの有無あり
種別SKSOP110BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×308
外寸(mm)730×530×331
内寸(mm)700×500×308
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)
嵌合商品サンクレットオリコン P152B
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117
アズワン品番65-8054-70
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR●コード番号:237-3119
アズワン品番65-8055-04
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称アマチュア組(B.B付)100V
形状図番9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3116
アズワン品番65-8054-64
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)28
寸法L1(mm)126
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)17
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11.5
タキゲンコード01034
1個
¥541
税込¥595
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04385
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)130
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00146
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00708
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度
紙質耐水強化紙
印刷方式両面
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げアルマイト処理
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ