Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP15N
部品番号NOK:CO00014-L
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP15N
部品番号NOK:CO00014-B
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP15N
部品番号NOK:CO00014-A
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度76
機能耐薬品性
伸び(%)1.42
耐熱温度(℃)315
強さ引張:17.4Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度77
伸び(%)1.73
耐熱温度(℃)230
強さ引張:19.3Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP150N
部品番号NOK:CO00081-B
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP115N
部品番号NOK:CO00072-B
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP115N
部品番号NOK:CO00072-U3
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP155N
部品番号NOK:CO00082-B
JIS呼び旧JIS:P155
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)154.5
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150N
部品番号NOK:CO00081-S0
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP150AN
部品番号NOK:CO00080-B
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP155N
部品番号NOK:CO00082-A
JIS呼び旧JIS:P155
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)154.5
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150AN
部品番号NOK:CO00080-U3
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP150N
部品番号NOK:CO00081-A
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP115N
部品番号NOK:CO00072-A
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP150AN
部品番号NOK:CO00080-A
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
関連キーワード