663件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP155N 部品番号NOK:CO00082-B JIS呼び旧JIS:P155 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)154.5 内径許容差(mm)±1.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
539 税込593
8日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP155N 部品番号NOK:CO00082-A JIS呼び旧JIS:P155 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)154.5 内径許容差(mm)±1.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
489 税込538
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約60 Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック 種類Uピン 再生材使用使用
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

一般的に良く使われている貼り直しの出来ないタイプです。 一度剥がすと透明フィルムが紙に残り再貼り付けできないので、情報が覗かれたことが分かります。
1パック(200枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004 仕上クロメートメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。
用途手締用 ストッパー用 仕様印刷バンド 種別ストッパー用PPバンド 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)150 外径(Φmm)330 伸度(%)20以下 破断強力(N)1372
1セット(5巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.61 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)11 長さ(m)2500 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 ロール幅(mm)190 ロール直径(mm)430(ロール外径)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。 材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE) 直径(Φmm)約35
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

協同化成バックアップリング BRT3型
エコ商品
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

透明な定番セロハンテープ5個セット。ストックにも便利な容量です。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 質量(g)102 透明
1個(5個)
129 税込142
当日出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)