カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18 nbr」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背 電源取出し用

    モノタロウ(112件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
    用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ 電源取出し用

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
  • MPフーズ ポリヘラ アラム

    MPフーズ ポリヘラ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状ブランチユニオンワイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • Oリング KVK

    Oリング

    KVK(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
  • Oリングキット ジーモス(GMORS)

    Oリングキット

    ジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷
    選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
  • Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8010

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]