用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)40
横(mm)30
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)2
書体丸ゴシック(JIS書体)
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!
ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
厚さ(mm)2
材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装
書体丸ゴシック(JIS書体)
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製!
材質本体・ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)直径144×48、(内ケース)155×290×183
色ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青紙1号+錬鉄
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!。小さい円も描きやすい。鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー
用途コンパス
仕様描ける最大直径:30cm
付属品名前シール
材質(本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS
質量(g)36
タイプ鉛筆用
機能自動中心器付
鉛筆硬度HB
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)117×45×13
バックパネルやフェンダー部分の荒出し等に最適です。
付属のアタッチメントは2サイズ(幅:94mm・227mm)用意し、場所により簡単に交換が行えます。
用途4P10エンジン用です。
耐荷重(t)約7
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
風合いがソフトで、しかも強い接着力を発揮!!
アイロンで簡単に仕上げができます。
強力接着。水洗い、ドライクリーニングもOK
仕上がりが美しい。
用途遮光カーテンなど、普通地~厚地のカーテンのすそ直しに適しています。
ズボン・スカートのすそあげ、カギザキ・つぎあて・ほつれ止め、アップリケ・ワッペンの貼り付けなどにお使いいただけます。
材質ポリウレタン樹脂(はくり紙付)
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)3.5
1袋
¥479
税込¥527
6日以内出荷
かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚
材質ポリプロピレン
質量(g)250
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ。おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)。ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止。桃の葉エキス配合。全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止。消臭機能付き
用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製
材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
車のラゲッジスペースを有効活用するための収納バッグです。
ヘッドレストに吊るして使用するのでバッグの下スペースも荷物置きに使用できます。
散らかりやすいラゲッジスペースをすっきり整頓できます。
カサ、レジャー用品、子供の遊び道具など長さのある荷物も収納できます。
水滴や汚れに強い生地なのでお手入れもカンタンです。
着脱が簡単なので使わない時は外して収納できます。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×950×160
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ2D
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
¥351,000
税込¥386,100
9日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ