適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
メーカーニッサン
こんなお得な商品も!
Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10)
強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤
質量(g)30
寸法L(mm)38
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)
材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)
タキゲンコード23991
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個
硬度(Oリング)90
内容30種類、388ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm
適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX
対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状2 芯LC コネクター
最大消費電力(W)0.99
伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
受信感度最小 -20dBm
動作電圧(V)3.3
標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10
セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)
質量(g)492
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
関連資料仕様(0.89MB)
1セット
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-13
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)
質量(g)425
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油、高圧
関連資料仕様(0.86MB)
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT
コネクタ形状2 芯LC コネクター
最大消費電力(W)0.99
動作電圧(V)3.3
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1590
アズワン品番67-2366-62
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0078
アズワン品番67-2366-63
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7930
アズワン品番67-2366-60
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6348
アズワン品番67-2366-64
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、4・5マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、12・13ポケットティッシュ×2、14 4層!防寒・防風アルミシート、15 4層!防寒・防風アルミ寝袋、16・17除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、19・20eco便利バッグ×2、21軍手、22ロープ、23笛、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3P、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ
寸法(mm)340×440×3(持出袋)
質量(g)約1220
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTME 4-P/P BU●コード番号:204-7705
アズワン品番65-7572-03
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P YE●コード番号:201-5016
アズワン品番65-7752-46
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●色:赤●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P RD●コード番号:201-6033
アズワン品番65-7500-53
1袋(50個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715
アズワン品番65-7572-89
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TG-P/P●コード番号:204-7858
アズワン品番65-7580-93
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013
アズワン品番65-7739-64
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH●コード番号:201-4800
アズワン品番65-7756-66
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
規格クロ
部品名称ダイヤフラム
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.77MB)
図解NoJH15D 本体部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.24、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Xガタ 本体部品_No.26、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.26、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.27、MHD18 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX 本体部品_No.26、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.26、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ13ガタ 本体部品_No.29、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.18、セオイ15Xガタ 本体部品_No.26、JH10D 本体部品_No.21、MHD15P-1 本体部品_No.27、GHD20 ホンタイ部品 ダイヤフラム_No.23、MHD18-1 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.26、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.21、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.26、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.26、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.20、MHD13 本体部品_No.24、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.24、MJS-11H ホンタイ部品_No.19、MHD13-1 本体部品_No.24
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格M10
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.9MB)
図解NoMFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.4、MFH-P262 フレーム、ニダイ部品_No.30、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.21、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.10、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.17、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.26、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.24、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.20、MFH-P262 ニダイショウコウソウチ部品_No.24、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.80、MFH-G354 足回り関係部品_No.31、MFH-G354 足回り関係部品_No.27、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.68、MFH-G354 操作関係部品_No.48
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm
適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX
対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状2芯LCコネクター
最大消費電力(W)0.99
伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
受信感度最小 -17dBm
動作電圧(V)3.3
標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。
倍率4×
レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5~18.0mm 開放F値/W2.0~T4.9
記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売)
撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ/0.1m~0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m~0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m~0.30m)
モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等
撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3
フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可
露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100~12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し
動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード
手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中
静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000~1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
24日以内出荷
関連キーワード