81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)



メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋
仕様食品対応/空気穴:無 材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.03 クリア 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 テープあり
1パック(100枚)
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
178 税込196
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱 長さ(m)(巻)50 対応オートカット可能 坪量(g/m2)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)36(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1060(26cm) 機能踏抜き防止、先芯軽量 JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 靴タイプ長靴
1足
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

1ケース(10枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Buffer リアホイール MV Agusta
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR (2020-2020) BRUTALE 1000 SERIE ORO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2016) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) RIVALE 800 (2014-2016) RUSH 1000 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロンリングパーテーション
乳白色 材質66ナイロン 規格UL規格 難燃性グレード
1袋(10個)
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地 新開発のハイコントラストシート採用 磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」 細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品! 筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました! [様々なシーンでご利用いただけます] ・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに… ・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に… ・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに… ・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに… ・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい [特長] ★消しカスゼロ、消耗品ゼロ ・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔 ・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的 ★ 目指したのは紙のような使い心地 ・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地 ・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート ・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン ★ 筆記性能を最大化する専用ペン ・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良 ・(細字0.5mm) ★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー ・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け ・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます ★ 専用アプリで見やすく保存 ・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ ・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します ★掲示できる ・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です (紐は付属していません)
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1袋(50個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-77
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長信ジャパンGB428-P 28V PRO
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725 出力(USB-A)5V/3A max 本体質量(g)387±5 出力電圧(V)(DC)28-22-16-10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23 バッテリー容量(Wh)84.7
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)