カテゴリ
- 制御機器(306)
- 機構部品(179)
- 自動車純正部品(157)
- 切削工具(151)
- 空調・照明・電設資材(136)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 測定用品(118)
- 自動車補修部品(117)
- 作業工具(107)
- 事務用品(89)
- バイク部品(86)
- メカニカル部品(85)
- 電気材料(84)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 建築金物(49)
- 物流用品(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(45)
- パソコン/周辺機器(45)
- 肥料・農薬・除草剤・種(45)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 家電(35)
- 研磨材(34)
- 科学研究・開発用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 建材・エクステリア(28)
- 安全用品(25)
- 卓上消耗品(23)
- 溶接用品(23)
- 作業服(21)
- 厨房用品(20)
- 日用品(20)
- バッテリー・電装(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 保管用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 防犯用品(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- オフィス家具(14)
- 安全標識(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 農業機械(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 電動工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 梱包用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- テープ(7)
- 防災用品(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 清掃用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 整備工具・収納(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- 食品・飲料(3)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(43)
- CKD(22)
- GENTOS(19)
- IDEC(和泉電気)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(58)
- omron(オムロン)(29)
- OSG(オーエスジー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PISCO(ピスコ)(27)
- SMC(37)
- TRUSCO(63)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- アイリスオーヤマ(31)
- エレコム(18)
- オーム電機(23)
- サトーパーツ(32)
- タカチ電機工業(37)
- ニッサン(102)
- ホンダ(30)
- 三菱電機(22)
- ブランドをもっと見る
「p6」の検索結果

充電式LEDライト P6R Core QC
LED LENSER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷主な適合純正品番2UB-XF741-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
カバー フートレスト 2UB-XF742-00-P6
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷主な適合純正品番2UB-XF742-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6
バーテック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥25税込¥281個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮![キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35091594-100603-04.jpg)
キーホルダー名札
SONIC(ソニック)[文具](42件のレビュー)¥629~税込¥692~1ケース(30個)当日出荷カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!材質PP
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥428税込¥4711本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥129税込¥1421パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応


軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
...



















![キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35091594-100603-04.jpg)