「p62 oリング」の検索結果

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP62N 部品番号NOK:CO00056-U3 JIS呼び旧JIS:P62 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)61.6 内径許容差(mm)±0.66 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP62N 部品番号NOK:CO00056-B JIS呼び旧JIS:P62 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)61.6 内径許容差(mm)±0.55 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP62N 部品番号NOK:CO00056-A JIS呼び旧JIS:P62 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)61.6 内径許容差(mm)±0.55 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
149 税込164
8日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8001
材質NBR セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個 規格JIS B2401 1種A
1セット
4,698 税込5,168
8日以内出荷

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

WAKI(和気産業)Oリング
エコ商品
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P62 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.47MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.47MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.39MB) 図解NoSSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.28、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.28、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.28、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.30、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.28、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.28、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.27、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.28、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.27、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.27、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.28
1個
299 税込329
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P10A
規格P10A 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.05MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.62、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.62、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.42、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.62、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.62、MS026M-1 動力噴霧機部品 Oリング P10A_No.43、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.33など
1個
329 税込362
7日以内出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P-10A
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 図解NoMK058T-25 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.19、MK058T-20 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.19、MS058T-25 希望付属品部品_No.62、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、MS058T-20 希望付属品部品_No.62、MK058-25 希望付属品部品_No.62、MK058-20 希望付属品部品_No.62、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.20、MS058-25 希望付属品部品_No.62、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.20、MS058-20 希望付属品部品_No.62、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
4,898 税込5,388
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)