294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニア戸建郵便受箱 P702
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300 質量(kg)8 材質(パネル)(投入側)SUS304 材質(フラップ)SUS304 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 P702ES
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300 質量(kg)8 材質(パネル)(投入側)SUS304 材質(フラップ)SUS304 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。) しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。 厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07) 坪量(g/m2)220 紙質ホワイトPETフィルム ラベル厚(mm)0.23 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷


堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズハガキ 厚さ(mm)0.12 寸法(Φmm)10 白色度(%)82 使用推奨温度範囲(℃)-20~100 総厚(mm)0.23 厚さ(g/m2)222 面数70
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オルディバランスパック
RoHS
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
材質高密度ポリエチレン
1袋(20枚)
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷

超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型 付属品型紙 厚さ(mm)約0.3 サイズA4判 内容6枚
1セット(6枚)
800 税込880
当日出荷

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製 材質合成ゴム 形状かまぼこ型 長さL(mm)185
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN 軸径(Φmm)2 規格DC1.5V~12V、70mA
1個
650 税込715
当日出荷



モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き 軸径(Φmm)2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷


用途厚地用 材質コットン100%(スムースニット・ノンホルマリン加工) 寸法(幅Wmm×長さLm)15×2.5
1袋(3個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業DINレール取付プレート
RoHS
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158 軸径(Φmm)2 規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
1個
880 税込968
当日出荷

1個
165 税込182
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2933 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

ナリカ導体紙
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4 抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
1個(100枚)
3,200 税込3,520
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラスビット
RoHS
寸法D(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK 軸径(Φmm)1.5 規格DC1.5V~3V、10mA
1個
580 税込638
当日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
寸法(mm)130×130 変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
1組(10枚)
3,700 税込4,070
当日出荷