「p90 nok」の検索結果

139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP90N 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP90N 部品番号NOK:CO00065-U3 JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.92 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP90N 部品番号NOK:CO00065-A JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP18N 部品番号NOK:CO00016-B JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP10N 部品番号NOK:CO00007-B JIS呼び旧JIS:P10 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)9.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP30N 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP220N 部品番号NOK:CO00096-B JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP11N 部品番号NOK:CO00009-B JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP285N 部品番号NOK:CO00109-B JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP31.5N 部品番号NOK:CO00031-B JIS呼び旧JIS:P31.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)31.2 内径許容差(mm)±0.31 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP24N 部品番号NOK:CO00022-B JIS呼び旧JIS:P24 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)23.7 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP40N 部品番号NOK:CO00039-B JIS呼び旧JIS:P40 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)39.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP9N 部品番号NOK:CO00006-B JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP3N 部品番号NOK:CO00000-B JIS呼び旧JIS:P3 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)2.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP320N 部品番号NOK:CO00114-B JIS呼び旧JIS:P320 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)319.5 内径許容差(mm)±2.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP53N 部品番号NOK:CO00051-B JIS呼び旧JIS:P53 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)52.6 内径許容差(mm)±0.48 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP132N 部品番号NOK:CO00076-B JIS呼び旧JIS:P132 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)131.6 内径許容差(mm)±1.06 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
379 税込417
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP100N 部品番号NOK:CO00067-B JIS呼び旧JIS:P100 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)99.6 内径許容差(mm)±0.84 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
259 税込285
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP175N 部品番号NOK:CO00086-B JIS呼び旧JIS:P175 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)174.5 内径許容差(mm)±1.37 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
709 税込780
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP355N 部品番号NOK:CO00117-B JIS呼び旧JIS:P355 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)354.5 内径許容差(mm)±2.54 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP56N 部品番号NOK:CO00053-B JIS呼び旧JIS:P56 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)55.6 内径許容差(mm)±0.50 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP255N 部品番号NOK:CO00103-B JIS呼び旧JIS:P255 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)254.5 内径許容差(mm)±1.91 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP35.5N 部品番号NOK:CO00035-B JIS呼び旧JIS:P35.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)35.2 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP70N 部品番号NOK:CO00060-B JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP4N 部品番号NOK:CO00001-B JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

関連カテゴリ