直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約5.8
タイプピラー
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
ポール径(Φmm)76.3
全長(mm)1250
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約4.6
タイプピラー
形状固定式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400
ポール径(Φmm)76.3
「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)34
横(mm)32
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約5.8
タイプピラー
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H1000
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,観光地,テーマパーク
仕様両フック
材質ステンレス+アルミ
形状固定式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
質量(kg)約4.4
タイプのぼりパイプ付ピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)76.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
エスコ品番EA618PA-100
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
仕様右片フック
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
質量(kg)約5.9
タイプクサリボックス付ピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)76.3
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
日除け・暑さ対策に最適なおしゃれなパラソルです。滑車付きでひもを引っ張るだけでラクに開閉できます。
用途ガーデンパラソル
材質生地:オ・ブラビア(ポリエステル)、支柱:Φ38アルミ(コーヒー色)
全長(mm)2440(骨数8本)
質量(kg)4.5
色ホワイト
直径(Φcm)240
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
仕様適合製品:ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ラテラル ジャンプ バー 製品群:SNA シリーズ
アズワン品番65-1387-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
仕様左片フック
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850
質量(kg)約5.9
タイプクサリボックス付ピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)76.3
1本
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
材質アクリル
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
機能吸湿速乾・耐久性
材質(掌側)ポリウレタン
袖口仕様マジック式
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A (アルミナ)
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄・ステンレス・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
機能速乾・通気性・耐久性
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
袖口仕様マジック式
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
材質アクリル
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番352-3730
質量(g)110
使用厚さ(mm)2.5
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
内径(mm)8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
表面処理三価クロメート
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
材質スチール
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス
色白
長さ(mm)1000
材質RENY
タイプワッシャ
頭部形状六角
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業
材質ポリアミド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ