メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22128。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
KENWOOD/ケンウッド PB-42L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-F7 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2000
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
直径(Φmm)101
最高使用温度(℃)93.3
主材質PP
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~+0.005
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
材質ポリエチレン
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)63
関連資料技術資料1(0.5MB)
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
全長(mm)220
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
仕上げ塗りに最適。粘度が低く、うすくのばして塗られる。
用途ニス、ラック用。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
耐熱温度(℃)-30~140
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に
材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト
適合材コンクリート、ブロック、レンガ等
材質(ボルト)スチール
材質(ビス)スチール
関連資料(1.23MB)
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
種類イソメックSPプーリー
溝数5
リム幅w(mm)101
ハブs1(mm)-
関連資料技術資料1(0.5MB)
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に
仕様低用バネ使用
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)82
関連資料技術資料1(0.5MB)
種類イソメックSPプーリー
溝数6
リム幅w(mm)120
関連資料技術資料1(0.5MB)
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種LP-S280DN
印字枚数6100枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーEPSON
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番391-4396
材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)
働き長さ(mm)14.7
頭部径(Φmm)8
長さL2(mm)【パイロット】13
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法d(mm)4.2
1箱(600本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種LP-S380DN
印字枚数13300枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーEPSON
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
種類イソメックSPプーリー
溝数8
リム幅w(mm)158
ハブs1(mm)-
関連資料技術資料1(0.5MB)
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
材質本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
目付(g/m2)800
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
アズワン品番65-2315-05
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種LP-S180C0/LP-S180D/LP-S180DN/LP-S180NC0/LP-S18DC9/LP-S18DNC9/LP-S280DN/LP-S280NC0/LP-S28DNC9/LP-S380DN/LP-S380NC0/LP-S38DNC9/LP-S180NR1/LP-S180NR2/LP-S180R1/LP-S180R2
種別クイック式リサイクルトナー
質量(kg)個装:0.56、本体:0.27
色ブラック
適合機種メーカーEPSON(エプソン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176
印字枚数2700枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番LPB4T24
入数(本)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ