アズワン品番61-0155-26
1ケース(500個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3069
カップ容量(mL)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質ポリエチレン
口径(Φmm)65
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC
仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク
性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
質量(g)720
消費電力(W)約35(最大)
電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプ
インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1
バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能
メモリー8GB
充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)
ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています
スピーカー1W×2
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
BluetoothBluetooth 5.1(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0
駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパー
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ストレート継ぎ手
質量(g)15
対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301
外径×長さL(Φ×mm)14×280
アズワン品番62-9112-11
構成部品エア配管関連
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
温度範囲(℃)-20~120
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)8
色えんぴつのようなカラーココット。中からきっと貴店に合ったカラーが見つかるはずです。
材質カード紙310g/m2
仕様耐熱性、耐油未加工
寸法(mm)65×65×25(底面幅×底面奥行×高さ)
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。
色黒
定格電圧(V)12
定格電流(A)(A/B接点)5
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)92
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55
ケーブル長(cm)60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)90
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47
ケーブル長(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類無接点(電子式)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに
寸法(mm)30×18×18
色黒
定格電圧(V)24
接点構成1C
定格電流(A)(A/B接点)10
消費電流(mA)(コイル)33
コード0.85相当(sq)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付
材質ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)0.23
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
仕様【ノーズパッド】一体成型
付属品マイクロファイバーソフトケース
材質フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)160
幅(mm)160
高さ(mm)48
タイプオーバーグラス
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング両面ハード、両面曇り止めコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズM
タイプ抜き
材質S10C又はS25C
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状プラグ
接続ねじ種類R
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。
色黒
長さ(cm)190
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。
トラスコ品番821-9485
セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30
全長(mm)234
差込角(mm)9.5
測定精度右±2%左±3%
ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60
トルク調整範囲(N・m)4.2-85
最小目盛(N・m)0.1
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ
超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応
microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約26
外形寸法(mm)約107×7.3×21
ケーブル長(m)0.06
供給方式バスパワー
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ケーブル長(mm)約60
スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)
対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB
供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×3
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
PCシリーズ用のグリップセンターネジ・ナットです。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)10、180PC-1.8D/(部品番号)10
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ