1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)0.5(1個当たり)
材質(本体)4つ折りペーパーシート:ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)/専用氏ホルダー:紙
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×270(1箱当たり)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(1.81MB)
1箱
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。
カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。
ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。
インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。
ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックス
シートサイズ(mm)148×100
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g)20
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
材質合成皮革、合成底
靴タイプサンダル
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパー
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)3~22
適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
材質合成皮革、合成底
色ブラック
靴タイプサンダル
亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
材質亜鉛ダイガスト製
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)66
質量(g)119
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~22
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
容量(mL)195
材質ポリカーボネート
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)Φ65×80
食器の種類洋食器
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズM
タイプ抜き
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(mL)195
材質PB
外寸(mm)Φ65×H80
耐熱温度(℃)90
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15
色ブラック
質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186
出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)
混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100
プレート寸法(mm)45×45
入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)
充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)
充電可能回数約500回
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック
寸法(mm)本体/147×185×112、プレート/127×102
質量(kg)2.3
回転数(min-1[r.p.m])60~1100
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)11
モーターACインダクションモーター
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)240
温度設定範囲(℃)室温~480
アズワン品番1-2234-13
1台
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR
タイプインライン(弁なし)
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:224
形状ネジ穴加工
Φd9
ΦD115
寸法E12
締付ねじM4
寸法L16
寸法M8
1個
¥1,131
税込¥1,244
7日以内出荷
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
ミシン目のない、丈夫なパレットカバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が低減されました。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー。
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)1910
魚の写真撮影に最適!アクリルの一体成型品でクリアー度はバツグンです!。簡易スケール2枚付き
材質アクリル
質量(g)約110
寸法(cm)11×10×3.5
1個
¥2,100
税込¥2,310
8日以内出荷
アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®ガラスセラミック天板採用.
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
質量(kg)2.3
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112
トッププレート(mm)127×102
表面温度(℃)天板:60~480
1個
¥49,980
税込¥54,978
40日以内出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(g)880
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205
全長(mm)約205
口幅(mm)約98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ