PQLのヘッド交換形。
目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
六角棒スパナが差し込めます。
関連キーワード