35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルフラットケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)変換コネクタ
質量(g)170 使用温度範囲(℃)0~50 使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア) 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA)最大100(1点当たり) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力)200μsec以内 入力抵抗(Ω)4700
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルフラットケーブル 使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル96芯シールドケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ) 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

質量(g)160 ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア) 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)215 使用温度範囲(℃)0~50 応答時間200μsec以内 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点 (16点単位で1コモン) 入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 絶縁耐圧500Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)2200
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)160 ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア) 使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)140 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 チャネル数2ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch) 入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間200nsec以内 消費電流(mA)550(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

関連キーワード