20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラープロテクターをドレスアップさせるヘアライン仕上げのステッカーです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷


エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
素材ステンレス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
16,600 税込18,260
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途適合マフラー外径サイズ40~55mm 寸法(mm)185×70 クロームメッキ 適合外径(Φmm)マフラー:40~55
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

仕様ステンレス製 ドラッグマフラー等に最適 Φ38~60mm用 ポリッシュ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。 ●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。 マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。 サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。 エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミ タイプ円筒形サイレンサー向け汎用 適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



グローブマニア(川西工業)ダンク
エコ商品
すべり止め加工で、抜群のグリップ力 背抜き
厚さ(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社製品にありがちなステッカータイプと違い純正品と同等の転写フィルム製のため、貼付け位置移動が可能となり、初心者の方でも失敗する可能性が少なくなりました。
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
チタン
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

転倒ダメージを軽減するスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)