タイプCR-mini、PEΦ20/24/26/28用
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
主な適合車種京浜CR-miniキャブレター(90279)&PEキャブ系補修部品
1個
¥659
税込¥725
欠品中
主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20、Φ24Φ26、Φ28用補修部品
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
代表車種KX100FEF
主な適合車種(カワサキ)KX100FEF
チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)
タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用
主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
CR-miniキャブレター(90279)&PEキャブ系補修/セッティングパーツ。
セット内容#35、38、40、42、45、48(6本)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ2(91844) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#92スロージェット:#55(エアブリード付き)スロットルバルブ:#4.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45
タイプタイプ2(91844)PE20
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#4.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250
質量(g)175
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
仕様カバーは脱着可能。取付口径Φ45。アーク角30度。
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。
開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
タイプケーヒン APE用
適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110
主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ7(91848) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49
タイプタイプ7(91848)PE28
外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49
バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
EIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ6(91847) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#2.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49
タイプタイプ6(91847)PE28
外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49
バルブスロットルバルブ:#2.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ4(91846) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#120スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#5.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45
タイプタイプ4(91846)PE24
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#5.0
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ1(91843) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#90スロージェット:#65(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45
タイプタイプ1(91843)PE20
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ3(91845) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#115スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45。
タイプタイプ3(91845)PE24
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
適合機種PE-2010
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッド装着車に対応したKEIHIN PE28キャブレターキットです。
キャブレターキットには、スーパーヘッド 4バルブ+Rヘッドの吸入ポートまで抵抗なくスムーズに吸入が行える専用3次元テーパーマニホールドが付属され、シリンダーヘッドの性能を引出します。他にハイスロットルセット(スロットルケーブル付き)、エアフィルターが付属されています。
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)モンキーバハ不可
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
CR-miniキャブレター(90279)&PEキャブ系補修/セッティングパーツ。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ