1,589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)約380 アズワン品番8-1073-01
1箱(50枚)
8,979 税込9,877
当日出荷

Clear Zone Sealing Films。各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制。ピペットチップでも容易に貫通できます。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃ アズワン品番65-3812-19
1個(50枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

96ピンプレート。96ピンプレート。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃ アズワン品番65-3812-20
1セット(4個×50枚)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン 寸法(mm)500×290 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1袋(1袋)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に 材質ポリエチレン 白地 文字:緑 質量(g)575 サイズ(mm)420×520
1箱(1箱)
2,880 税込3,168
翌日出荷

手でカットできます。
トラスコ品番741-8949 材質樹脂クロス 質量(g)160 寸法50mm幅×25m巻(0.16mm厚)
1巻
699 税込769
翌々日出荷


耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-10℃
1袋(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトラインテープPE50
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 低密度ポリエチレンテープは引張強度に優れ、燃やしても有害な物質が発生しない環境対応テープ。 伸びにくい素材で、施工性・メンテナンス性にも優れています。
厚さ(mm)1.4 幅(mm)50 長さ(m)50 材質低密度ポリエチレン 質量(kg)2.6 タイプ球技コート用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.4×50×50 穴間隔(mm)70 アズワン品番65-0538-09
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷

PE10211-0050 ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

PE10112-0050 ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PE10210-0050 ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷


PE10115-0050 ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K仕様 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PE10215-0050 ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

PE10110-0050 ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

せき製袋SEKI PE絞り袋
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)‐10~80
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1袋(50枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。 トラスコ品番232-1742
1巻
499 税込549
当日出荷

PE10114-0050 屋外用ELフラット吊バンド PE管 ステンレス屋外用PE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE10214-0050 屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束や梱包に最適な平状テープです。
用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて 材質ポリエチレン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番113-7021 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1個)
12,980 税込14,278
当日出荷


仕様エプロンブロック 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)600×340×0.025 乳白色 サイズ50号 マチ(mm)80 アズワン品番0-9643-06
1袋(100枚)
849 税込934
翌々日出荷

使用流体 特性耐塩素水 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)0~100 クラス5K
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番819-0686 材質高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 質量(kg)1.5 許容荷重(kg)32.5 長さ(m)30 取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃)133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

必要な時に一枚ずつ取り出せる、便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン 80ミクロン 耐熱温度(℃)-10~80
1個(50枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全防水タイプのエプロンです。 使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。 食品衛生法適合品です。
用途汚れ作業や水まわりの作業に 水色 サイズフリー 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番819-2870 種別エプロン 材質ポリエチレン 質量(kg)2.5 幅(cm)97 着丈(cm)130
1セット(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(50m)
81,980 税込90,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)