カテゴリ

  • 自動車補修部品(25)
  • オフィス家具(15)
  • 梱包用品(14)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • マスク(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe03」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消しゴム モノ トンボ鉛筆

    消しゴム モノ

    トンボ鉛筆(38件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    巻紙に古紙を配合しています。
    用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • カット帳票/3分割/6穴カラー ナカバヤシ

    カット帳票/3分割/6穴カラー

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(1000枚)ほか
    当日出荷
    無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
    厚さ90マイクロメートル/並口寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64サイズA4青・黄・桃タイプカラー穴数6穴面付3面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
  • カット帳票/3分割/6穴無地 ナカバヤシ

    カット帳票/3分割/6穴無地

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(1000枚)ほか
    当日出荷
    無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
    質量(g)450厚さ90マイクロメートル/並口寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64サイズA4タイプ無地穴数6穴面付3面素材再生上質紙ミシン目あり
  • キクシボリペンチ 盛光

    キクシボリペンチ

    盛光(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。材質(口先)S58C
  • 標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    標準型pH電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途PHメーター用電極
  • PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク

    PEロープ (3ツ打タイプ)

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
    用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
  • BR-M315 PAD SPACER SHIMANO(シマノ)

    BR-M315 PAD SPACER

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • テンショナー,ベルト'V' MAZDA(マツダ)

    テンショナー,ベルト'V'

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
  • 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-16PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
  • PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイク

    PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
    用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm 紺屋商事

    PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm

    紺屋商事(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
    用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
  • スロットルバルブ PE28ヨウ #3.0 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルバルブ PE28ヨウ #3.0

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
  • 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
  • 住友 PEおにぎり B型(関東) 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友 PEおにぎり B型(関東) 3穴

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS
    穴数3材質ポリエチレン
  • 消しゴム モノ(パック入り) トンボ鉛筆

    消しゴム モノ(パック入り)

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)
    当日出荷
    PE-04A3コ入り。
    グリーン購入法適合仕様PE-04A材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)75ホワイト高さ(mm)130質量(g)58奥行(mm)13シリーズMONO(モノ)入数3個繰り返し・詰め替え対応
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3870件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
    穴数3材質ポリエチレン
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ

    シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000

    モノタロウ(47件のレビュー)
    809税込890
    1枚
    当日出荷
    ♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    出来上がり寸法 75×70×45米飯質量 190gマーク表示:SB-OJL-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
    穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量190g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×45×70TKG品番9-0541-1201TKG品番(2017)6-0483-1201
  • 住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
    穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1101TKG品番(2017)6-0483-1101
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    899税込989
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • ペーパークロス 今村紙工

    ペーパークロス

    今村紙工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紙巾1200mmに対してポリエチレンクロス(4×3)1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。ポリエチレンクロスが入っている為、破れにくく梱包に適しています。
    用途一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用、養生シート材質クラフト紙+PEクロス(4×3)坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ネオリバー #160 三彩化工

    ネオリバー #160

    三彩化工(70件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷
    一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
    白濁色使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。pH11.0±0.5液性アルカリ性比重1.21±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気アンモニア臭外観白濁粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし