212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ガススプリング(KPFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,000 税込146,300
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
エコ商品
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値3kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
109 税込120
7日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Kemet 1206 FT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサ. 1206サイズFT-CAP SMT MLCCセラミックコンデンサは、コンポーネント本体に伝達されるボードのフレックス応力を最小限に抑える柔軟性の高い終端システムを使用することで、最大5 mmのフレックス性能を発揮します。 これらのFT-CAP MLCC SMTセラミックコンデンサは、終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に、曲げ処理可能で導電性のあるエポキシを使用しているので、ボードの応力がセラミック本体に伝達するのが阻止され、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。 さらに、これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサは、-55 → 125 ℃の幅広い動作温度範囲、低ESR及びESL、高い熱安定性及び高いリプル電流性能を備えています。 これらのFT-CAP MLCCセラミックコンデンサの代表的な用途には、電源、 LCDバックライトの蛍光バラスト、HID照明、通信機器、産業機器及び医療機器/制御、LAN/WANインターフェイス、アナログ及びデジタルモデム、自動車用途があります。
仕様静電容量 = 30pF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.3 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.3mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = X FT-CAP動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 30pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 極数6 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100.0、140.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-10 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 材質セラミック 長さ(mm)1.6 奥行(mm)0.8 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量125pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)67 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大定格電圧(V)AC:21、直流:30 バリスタ電圧(V)41 最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 長さ(mm)2.01 奥行(mm)1.25 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量90pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)67 エネルギー(J)0.1 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大定格電圧(V)AC:21、直流:30 バリスタ電圧(V)41 最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。 材質金属 長さ(mm)1.6 厚さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズEXJZ 静電容量68pF RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大定格電圧(V)直流:30 バリスタ電圧(V)42 最大サージ電流(A)15
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

論理回路 = FXLP。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 5。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。伝播遅延テスト条件 = 30pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
5日以内出荷

材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 1.25mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = S70。ピン数 = 5。論理回路 = LVCMOS。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。高さ = 0.9mm。長さ = 2mm。TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 5。論理回路 = TinyLogic ULP-A。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 3.6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF。動作供給電圧 Min = 0.9 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。回路数 = 16。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。入力レベル = TTL。出力レベル = LVCMOS。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF。幅 = 4.5mm。74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 6 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 67V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

関連キーワード