640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダ―(カセット付)。最大3段まで増設可能。2段カセットペディスタル・AU1装着時は最大2段まで増設可能です。
仕様640枚カセット増設用/カセット付き
対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。
坪量(g/m2)186
種別厚手
厚さ(mm)0.19
白色度(%)78程度
紙質光沢紙
印刷方式片面
入数50枚
表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。
坪量(g/m2)144
厚さ(mm)0.12
白色度(%)83程度
紙質光沢紙
印刷方式片面
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)特殊鋼
主な用途打込作業
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。
厚さ(mm)0.13
白色度(%)82程度
紙質光沢紙
坪量(g/m2)128
印刷方式両面
入数25枚
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用
材質超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)対応
NSF「H1」クラス認証取得。
PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。
耐水性能、防錆性能に優れています。
高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。
広い使用温度範囲。
ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。
ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
混和ちょう度256(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~230
滴点282℃
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険物の類別非危険物
ベースオイル特殊合成油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能
形式PFG.1S-A(ストライカー付)
定格遮断電流(kA)40
電圧(kV)7.2
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
定格(A)7.2kV-10
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。使用目安は約5~10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。
用途除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策
使用目的防草
耐候年数(年)1~3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用
精度F級
関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用
精度F級
関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q8
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ
長さ(mm)1800
サイズ1800L
高さ(mm)40
ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8
長穴(mm)11×25
釘穴(mm)4.5
穴種両面長穴+釘穴
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT120
クライスラー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカークライスラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ