150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301 付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚 質量(kg)約14.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能 組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230 温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。) 庫内寸法(mm)434×348×H360 タイマー1分~24時間 庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ光成端箱
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
ケーブル入力数6本以下
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)TA工具
モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ。 高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様捕集効率(0.3μmDOP%):70 厚さ(mm)1 寸法(mm)203×254 質量(g/m2)500 空隙率(%)77 アズワン品番64-1193-14 保留粒子径(μm)10 圧力損失(kPa)0.059 はっ水度(kPa)>3.9
1箱(5枚)
24,980 税込27,478
33日以内出荷

鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど 形状鋼板製丸フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
579 税込637
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
649 税込714
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:20pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7132-33
1セット(2500個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6947-53
1セット(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7117-59
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
欠品中

この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6927-16
1セット(1000個)
5,298 税込5,828
欠品中