42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 動画あり
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TRWTRW グリース(50g)
エコ商品
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB)
1本(50g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)特殊鋼 主な用途打込作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用 材質超硬合金、CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器
エコ商品
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)0.6 設計温度(℃)60
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズA4 白色度(%)90 坪量(g/m2)81.4 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)210×297 紙質マット紙 印刷方式片面 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ 対応インク染料・顔料
1パック(100枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ローパワー:あり 幅(mm)14 寸法(mm)14×14×1.4 高さ(mm)1.4 タイプタイミング:非シンクロナス 構成8Kx16 時間最大ランダムアクセス時間:20ns メモリー128kbit ピン数(ピン)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTQFP-100 実装タイプ表面実装 アドレスバス幅32bit 1ワード当たりのビット数16bit ワード数8K
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用 タイプ分離型モニタ部 規格CE/UKCAマーキング 電源電圧(V)DC12~24±10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.62MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

仕様パルス/回転:2500エンコーダー技術:リニア測定 電源電圧:7 → 30 V解像度:0.06 mmIP評価:IP50, IP65全体の高さ:55mm全体の幅:55mm全体的な深さ:50mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:パネル取り付けPFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,270 税込83,897
7日以内出荷

仕様パルス/回転:2500電源電圧:7 → 30 V解像度:0.06 mmIP評価:IP50, IP65全体の高さ:55mm全体の幅:55mm全体的な深さ:50mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:パネル取り付けPFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,500 税込81,950
7日以内出荷

適合単位切換機能付 タイプ分離型モニタ部 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷


PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 適合フローコントローラ:PFCQ531 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)適格:3~300 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷


タンガロイチップ TPMT-PF
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PF
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 穴の有無あり
1箱(10個)
5,890 税込6,479
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PF
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形80°
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット+PVDコーティング 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PF
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PF
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,790 税込9,669
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形35°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

摂津金属工業フロントWフレームA
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本) 材質アルミ 表面処理化成皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレームA
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ 高さ(mm)8.9 奥行(mm)32.3 シリーズFRP 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション 全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

摂津金属工業リヤWフレーム
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

摂津金属工業フロントWフレーム
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)