478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
438 税込482
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷


ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760 取扱説明書(0.63MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズミドル 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.73MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷


丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 仕様両面テープ付 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。 全長(mm)300 トラスコ品番114-1964 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)457.5 切断能力(Φmm) 硬線収納本数
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
材質(車輪)エラストマー 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)27 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。 タイプ熱風式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.2 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションCPH コントロールパネルハンドル
別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
許容荷重(N)1000
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90 耐荷重(kg)約1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スリーエッチプーリーブロック
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。 材質樹脂、ステンレス 全長(mm)85 溝幅(mm)8 横幅(mm)31 最大使用荷重(kg)10 アズワン品番64-5128-50
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)