カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
  • トラック用品・パーツ(161)
  • メカニカル部品(134)
  • 切削工具(122)
  • 制御機器(60)
  • バイク純正部品(37)
  • 測定用品(22)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(14)
  • 住設機器(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 物流用品(6)
  • カー用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「pm-8」の検索結果

関連キーワード
1,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1826件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(229件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ<br />シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用<br />RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーM型新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプM型印面サイズ(mm)13×13印面種別浸透印
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から47日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。<br />被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。<br />チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成<br />つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。<br />位置合わせが容易にできます。<br />基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。<br />ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SCS14A形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,798税込5,278
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
隔壁ユニオン AirTAC隔壁ユニオンAirTAC
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99ガラコワイパーパワー撥水エアロスムースSOFT99
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6形状角型商品タイプ撥水
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PM-角型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
フルメタル隔壁ユニオン AirTACフルメタル隔壁ユニオンAirTAC
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
RG HIDキット PM H8 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H8 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
リサイクルウレタン防音材 防音パワーマット 北恵リサイクルウレタン防音材 防音パワーマット北恵
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
3日以内出荷
階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。<br />ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。<br />軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。<br />ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。
長さ(mm)910幅(mm)910
取手付パンチングBOX TRUSCO取手付パンチングBOXTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。<br />パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
丸型シート 岩田製作所丸型シート岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1タイプMタイプ
RG HIDキット PM H8 2800K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H8 2800KRG(レーシングギア)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
パッキングワッシャー(ステンレス) 大阪魂パッキングワッシャー(ステンレス)大阪魂
419税込461
1個ほか
翌日出荷
種類パッキングワッシャー
パッキングワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂パッキングワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(100個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス種類パッキングワッシャー
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)(小箱) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268特価
1箱(100個)ほか
取扱停止中
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
パイテープ(スチール) パイテープパイテープ(スチール)パイテープ
87,980税込96,778
1本
当日出荷
外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35材質スプリング鋼精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
標準外径用パイテープ スチール製 PiTape標準外径用パイテープ スチール製PiTape
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ 隔壁タイプPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
BK NBR SUSパッキングW 大阪魂BK NBR SUSパッキングW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
EPDMSUSパッキングW 大阪魂EPDMSUSパッキングW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
国内用マルチ変換プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用マルチ変換プラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30定格電圧(V)AC125定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)容量(W)合計1400までプラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ定格入力電流(A)13
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら