職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)樹脂Φ5
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
色グレー
仕上フッ素加工
刃部強度HRC55~60度
全長(mm)123
トラスコ品番868-1707
材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。
仕様ばね付
刃形ストレート刃
仕上刃部鏡面仕上げ
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
材質S58C
形状刃表面:フラット刃(片刃式)
ハンドルビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。
材質特殊鋼
先端ストレート刃
仕上刃部鏡面仕上
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
寸法(mm)125
トラスコ品番823-0660
全長(mm)125
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125
材質S58C
全長(mm)125
質量(g)65
硬度HRC(刃部)54~60
刃先角度(°)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。
色ブラック
定尺(m)5
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~121
目盛なし
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
厚さ(mm)15
使用工具ディスクグラインダー
クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
アズワン品番67-7228-94
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン
幅(mm)3.8
色クリア
引張強度(kg)3.6
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式400SRP固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●その他ソフト:なし●メモリカードスロット:あり●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●メインメモリ(最大):96GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
本体質量(kg)約0.9
最大消費電力(W)120
スピーカーなし
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷から8日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途プラスチックの切断。
仕様バネ付き
材質炭素工具鋼S55C
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ
対応商品ツノダ製品
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2206
アズワン品番65-7955-10
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281
アズワン品番65-7941-66
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 78mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 3/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 98mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ