マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
材質プラスチック
質量(kg)0.5
内径(Φmm)21
電流(A)60
電圧(V)250 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
臨場感あふれる4K高精細・高輝度レーザー/デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能。水平垂直360度投写でき、天井や床面への投写など、あらゆるユースケースに対応。
1個
¥939,800
税込¥1,033,780
9日以内出荷
鉄にフッ素樹脂加工を施しているので、型離れが良くて綺麗に焼けるパイ皿です。焦げ付きにくいのでお手入れも簡単。フルーツたっぷりのアップルパイやベリーパイに最適です。
材質スチールにフッ素樹脂加工
寸法(mm)内径Φ210×h17
底径(Φmm)173
1枚
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
関連資料(3.11MB)
エスコ品番EA979KD-1A
材質PP
長さ(mm)1000
色黄
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
幅(mm)15
トラスコ品番805-1396
高さ(mm)100
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)60
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エスコ品番EA979KM-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)75
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
しっかり厚手で清拭しやすい。エンボスタイプの個包装ウェットタオル。ノンアルコール。個包装・無地60本PP袋入り。電子レンジであたため出来ます。(1~2本→10秒、3~4本→20秒)※おしぼりの袋を少し開封してからあたためてください。) 必要な分だけ持ち運べる清潔な個包装。
材質レーヨン・ポリエステル
寸法(cm)1枚:約30×26
1パック(60枚)
¥869
税込¥956
10日以内出荷
マルチなタスクにピッタリのバインダー。本文:5mm方眼ルーズリーフミニサイズ20枚・オリジナルPPインデックス3山・ファスナー付きポケットリーフ1枚。標準収容枚数60枚。
サイズミニ
穴数5
収納枚数(枚)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×152×18
質量(g)70
材質表紙:PP
罫方眼罫
罫幅(mm)5
枚数20枚
用紙筆記用紙80g/m2
タイプヨコ型
仕様オリジナルPPインデックス3山/ファスナー付ポケットリーフ1枚
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
材質PP
容量150cc
寸法(Φ×mm)60×H80
1個(10個)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
粒子径(μm)(平均)290~520
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
頭部は赤色で刻印十字タイプです。
仕様●型番:BA-60●材質:再生プラスチック(PP,PE)●サイズ(mm):70×70×600●重量(kg):1.00
アズワン品番65-3886-94
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
アズワン品番65-2315-04
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
シリコンンモールドディスペンサー型用のノズルです
追加で作成したいときにご購入ください
仕様●商品サイズ:60×100×30mm●セット内容:ディスペンサーノズル×1、チューブ×1●材質:ABS、PP●重量(g):18●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-69
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
組立式、移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来ることにより、作業場(工場)の効率化に取り組めます。見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。なめらかな表面処理、豊富な収納力が自慢、キャスター付きで軽く、床を傷つけません。分別しやすく出し入れ自由、錆びにくく、傷が付かず、頑丈です。屋内はもちろんのこと、ガレージや倉庫にも大活躍します。
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-73
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
関連キーワード
1
2
次へ