780件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)4.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)4.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…255 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
ハウジング頭部:透明 種類丸洗い、照光タイプ 極数1 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状透明ショートプラスチック レバー 機能動作ON-ON 回路単極双投 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
499 税込549
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山本電機製作所QDP33用PR口金
エコ商品
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。 材質黄銅、PBT、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

omron(オムロン)PROFIBUS-DPマスタユニット
エコ商品
仕様Omron SmartSlice PLC Modules 長さ(mm)31 幅(mm)90 シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ 深さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途ステンレス鋼・チタン合金の加工 関連資料(1.06MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,730 税込6,303
7日以内出荷

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・
エコ商品
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN2204・
エコ商品
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.763 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリング
エコ商品
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ 仕様クリーン、真空 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 係数12.3 許容回転速度(min-1)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番701-8070 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷

形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
9,190 税込10,109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMR16-ML
エコ商品
材質GH330 形状正方形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

タンガロイチップ TEKR16-MS
エコ商品
材質AH140 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状平行四辺形85° 厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,890 税込7,579
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SWGT13T3-MJ
エコ商品
材質AH130 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)18.5 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13.9 寸法APMX(mm)4 刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.25
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タンガロイチップ SNMU/SNHU1706
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)6.98 切刃長さ(mm)17.3 内接円直径(Φmm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ APMT120416-MJ
エコ商品
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,790 税込9,669
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番700-3404 材質PVDコーティング 適合被削材種ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-ML
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード