459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 質量(kg)約0.9 ブラック/グリーン 高さ(mm)78 奥行(mm)290 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) 仕切りあり 収納量(最大)約8kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パーツストッカー モノタロウ 動画あり
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 材質ポリプロピレン 高さ(mm)78 質量(g)900 奥行(mm)290 仕切板15 仕切数(個)(最大)18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60 仕切りあり 収納量(最大)8kg 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78 関連資料よくある商品Q&A(0.6MB) 積層段数7段まで 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-34
1巻
37,500 税込41,250
当日出荷

仕様平均捕集効率:0.76 材質ポリエステル、モダアクリル 寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2) 質量(kg)12.8 使用温度(℃)80まで 風速(m/s)2.5 アズワン品番64-7992-33
1巻
140,000 税込154,000
当日出荷

DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 質量(kg)10.4 風速(m/s)2.5 サイズ(mm)幅×長さ:610×610 アズワン品番64-7992-36 入数70枚
1箱(70枚)
127,000 税込139,700
当日出荷





1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善) 動画あり
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1箱(100枚×4袋)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-39 入数10枚
1箱(10枚)
25,000 税込27,500
7日以内出荷

1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1箱(100枚×4袋)
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個 材質アルミニウム 形状AN3 ブラック
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

SRPS-400 スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)390 軸穴種別軸用 トラスコ品番828-3530 材質特殊鋼 質量(g)980 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2.9 適合スナップリング(mm)85~170
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチコーンペーパー
エコ商品、RoHS
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に 付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ 切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで) モーター(W)エアモーター・1120 ストローク量(mm)57 アズワン品番65-2353-99
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
1缶(4L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。 容量(mL)420 標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本 危険物の類別非危険物 組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
1本(420mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用#400研磨スターターセット
RoHS
セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ)
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン 1袋入数(個)1
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質 材質(ローラー部)アルミ
1脚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質 材質(ローラー部)アルミ
1脚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET 電子レンジ不可
1ケース(100枚×9袋)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)22.5~30 サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16 質量(g)355 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質 材質(ローラー部)アルミ
1脚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

MEAN WELLRPS-400シリーズ
RoHS
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1 温度(℃)-30~+70 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率の良いアルミ製なので固いアイスも溶かしながらすくいます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)