フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
耐熱温度(℃)260
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状台形型
PTFE製切削加工品です。
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状半月型
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
柄はPTFE 製でヘラはPTFEとCTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
材質フッ素樹脂(PFA)
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)240
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
金属ヘラが使える、ハードコート、フッ素樹脂加工。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/ナイロン、柄/天然木
寸法(mm)502×325×77
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。
吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。
シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼
表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装
使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
卓越した耐久性テフロン(R)プラチナ加工。金属ヘラが使える!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ220×H48mm●底板厚:4mm●内面:テフロンプラチナプロ加工●コード番号:AC8171
アズワン品番67-2410-85
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
卓越した耐久性テフロン(R)プラチナ加工。金属ヘラが使える!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
3品同時に調理ができるのでお忙しい朝食の準備におすすめです。大きい部分は魚やステーキ、フレンチトースト等が焼きやすいワイドサイズ。小さい部分は卵1個の卵焼きにちょうどいいサイズ。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるマーブルコートフッ素樹脂加工。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/マーブル)、外面:焼付塗装
寸法(mm)約435×250×89
質量(g)730
サイズ(cm)24×24
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に造り込まれた高品質のアルミ鋳物製です。従来品より内面はデュポン社の最高級グレード「テフロンプラチナプラス」加工で、金属ヘラ(角の丸いタイプ)が使えます。外面はダイヤモンド粒子配合のふっ素樹脂加工で汚れが簡単に落とせます。内側も外側も汚れが落としやすい。
材質本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、持手:フェノール樹脂
仕様IH不可
質量(g)760
表面処理内面:テフロンプラチナプラス加工、外面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンド粒子配合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×25.0×11.6
満水容量(L)2.6
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)537
サイズ(cm)22
深さ(mm)66
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)425×115×230
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)701
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×275×100
深さ(mm)58
表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
呼び寸法(cm)26
1枚
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)780
サイズ(cm)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×100
深さ(mm)60
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
1枚
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)856
本体寸法(mm)全長525×幅310×高さ90
深さ(mm)本体:60
寸法(cm)30
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
取っ手が取れるフライパンセット。取っ手が取れるので収納スペースも小さく、調理後そのまま食卓に並べることもできるので洗い物が減る。取り外し方法も片手で簡単にできるので調理中でも取り外しが可能。内面はこびりつきにくく、金属ヘラ(お玉)が使用できるフッ素樹脂加工。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
寸法(mm)約275×275×100
質量(g)1900
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
取っ手が取れるフライパンセット。取っ手が取れるので収納スペースも小さく、調理後そのまま食卓に並べることもできるので洗い物が減る。取り外し方法も片手で簡単にできるので調理中でも取り外しが可能。内面はこびりつきにくく、金属ヘラ(お玉)が使用できるフッ素樹脂加工。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
寸法(mm)約255×255×88
質量(g)1100
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)460
サイズ(cm)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長405×210×90
深さ(mm)49
表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ふきこぼれにくいIH対応両手鍋。
こびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「クイックマーブル」特殊フッ素樹脂を内面に塗装。金属製のお玉やヘラの使用OK。蓋は立てて置けるハンドル付き。
IH・ガスコンロに対応。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm)、ガラス蓋/強化ガラス
使用上の注意角のとがった鋭利な道具の使用は避けて下さい。
ジュニアコンロ対応のガラス蓋付マルチプレート。
プレート形状は、浅型で「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」など、多彩なメニューが楽しめます。
焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
お箸やヘラが置ける便利なつまみ付き。
材質本体/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋/強化ガラス、リング/ステンレス鋼、ネジ/ステンレス鋼、ワッシャー/ステンレス鋼、パッキン/シリコン樹脂、蓋つまみ:フェノール樹脂
質量(g)本体:約480・ガラス蓋:約395
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ガラス蓋)210×48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セット)258×218×103、(プレート)258×218×61
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!。キズに強く、汚れに強い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×135×70
表面処理フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
耐油性、耐酸性、耐アルカリにすぐれたシリコンゴムヘラです。強度が高くひび割れがなく、変形しにくい素材です。シリコンなのでテフロン、ホーローを傷つけにくく、耐熱性にもすぐれています。
幅W×全長(mm)105×210
コード555000010
耐熱温度(℃)-60~200
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
グッドフル フライパンは、独自の圧縮フッ素コートで汚れも落ちやすく、金属ヘラもご使用可能なフライパンです。内面はフッ素樹脂塗膜加工でくっつきにくく、お手入れも簡単です。深型なので炒め料理から煮込み料理まで様々な調理で活躍します。電子レンジ・オーブンレンジ以外のすべての熱源に対応しております(ガスコンロやIHなど)。
用途調理器具に。
質量(g)570
サイズ(cm)24
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工(圧縮フッ素加工)、外面:耐熱塗装加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×41.8×0.3
深さ(cm)6.7
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ