87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート アズワン品番65-5670-15
1個
490 税込539
翌日出荷


1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L10) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


フリーマウントシリンダ  CDU10 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)20
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-10D) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


CD Series(CDU20) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB12) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B16) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

180°開閉形エアチャック カム式エアチャック MHY2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10D) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


関連キーワード