カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「pw6-4」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
洗濯機防水パン 樹脂タイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン 樹脂タイプSPG(サヌキ)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から4日以内出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
369税込406
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム平安伸銅工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3材質本体:鉄耐荷重(kg)3
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メスユニオン アオイメスユニオンアオイ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640テクノテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラックテクノテック
12,580税込13,838
1台
4日以内出荷
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
8,798税込9,678
1袋(10個)
11日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
トラックローラー ボルトセット 東日興産(TN)トラックローラー ボルトセット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
取付ボルトセット付
キャリアローラー 東日興産(TN)キャリアローラー東日興産(TN)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
取付ボルトセット付
ロースタイルソファー セルタンロースタイルソファーセルタン
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。
材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボトルオープナー ParkTool(パークツール)ボトルオープナーParkTool(パークツール)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
BO-6は、PW-4ペダルレンチをモデルとした、プレミアムなボトルオープナーです。樹脂製ハンドルは手にフィットし、効率よく力を伝えることができます。レーザーカットされたSUS304(ステンレス)製であるため、精度が高く、永く愛用できます。
材質ステンレス(SUS304)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250Wトキトレーディング
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)300効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250Wトキトレーディング
23,980税込26,378特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)300効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
アルミXパイプ TMEHジャパンアルミXパイプTMEHジャパン
4,920税込5,412
1本
翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)320表面PEコーティング芯材アルミニウム
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65