130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。
用途磨きステップ2(仕上げ) トラスコ品番753-6119 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
17日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

種類アンプ内蔵型 検出対象 検出方式透過型 光色赤外線 ヘッド形状 電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下) 適合パイプ径(Φmm)8~13
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ライティングのシラザン50専用 撥水/滑水復活キット、NGC-QT2Kです。汚れを除去して、撥水性と滑水性を復活させるクリーナーキットです。汚れが付着して取りづらくなってしまった、施工当初の撥水力を復活させたい方に非常にオススメです!。イオンデポジットクリーナー、撥水/滑水 復活剤だけでなくカーシャンプー、施工用ボトルや手袋・マスクなど、施工を行う上で必要になる道具がワンセットになっているので、軽い気持ちで使用することができます。ナノ粒子で構成されたイオンデポジットクリーナーは、超微粒子のコンパウンドより細かく、ポリシラザンの層を削り取ることがありません。撥水/滑水 復活剤はポリシラザンの層と密着(結合)し、ポリシラザンの層より上に撥水・滑水の層を復活させます。更にイオンデポジットの付着を防ぎたい方には、シラザン50専用 メンテナンス剤を使用すると、より効果を発揮します。
セット内容イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク 危険物の類別非危険物 特性撥水
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
6,698 税込7,368
17日以内出荷


NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン 150×250
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。 幅(mm)150 長さ(mm)250
1箱(30枚)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。
用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 オレンジ 寸法(cm)底マチ:約12 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)
1箱(50枚)
689 税込758
5日以内出荷

気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。
用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 オレンジ 寸法(cm)底マチ:約12 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水 材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR ボディ:黒色リリースブッシュ:青色 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(2kg)
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ張り固定式で、簡単設置できる1/4円型ガーデンパラソル(パラシェードクォーター)。画期的な突っ張り固定式&クォータークォーターデザインで、高さは200から310cm、幅は150cmのスペースさえあれば設置可能。 突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。 室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。 【取り付け手順】 1.設置場所の高さを測る 2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整 3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる
用途ガーデンパラソル、パラシェード、クォーターパラソル、1/4円パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。 材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金 質量(kg)約5 高さ(cm)設置可能:200-310 組立時間約20-30分 支柱径(Φmm)約38 本体寸法(cm)幅150×出幅150×高さ200-310
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適
用途補修 その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。 成分インパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(2kg)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 取付金具ヘッド側トラニオン形 磁石内蔵有無
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




日本ライティングの撥水/滑水 復活キット NGC-QT2K とイオンデポジットクリーナー NGC-QT4 のセットです。通常の洗車では落としきれない頑固なイオンデポジットを落としてくれるクリーナーと、クリーナーによって落ちてしまった撥水性/滑水性を元通りに復活させる復活キットがお得にお買いお求めいただけます♪
セット内容【NGC-QT2K】イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク【NGC-QT4】イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス 危険物の類別非危険物 特性撥水
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 取付金具ヘッド側トラニオン形 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-69
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMマックス MQT
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き
用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削り タイプモジュラーヘッドタイプ 適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷


軽量なクイックテント 運搬を楽に収納サイズもコンパクトな点と 。ドーム型なので中の空間は広々
用途スポーツ観戦や保護者の皆様n日除け等手軽に持ち運びいただける軽量テント タイプ総アルミタイプ
1セット
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP WFIにて70%に調製。0.2μフィルターろ過済み。多重包装。ガンマ線滅菌済み。各種証明書付(COA、ガンマ線滅菌、ろ過済み、無菌試験、LAL試験が1枚に纏められた物が箱毎に付属します)
成分エチルアルコール/65.0-70.0%、イソプロピルアルコール/≦5.0%、注射用水(WFI)/30.0% 容量(L)1
1箱(6本)
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-30
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷