19,924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm用
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm2枚張り用
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別R12・R134 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
欠品中


サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12 アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4R クリア
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材高密度MDF、合板 表面化粧シート 工法捨て貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.23MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12 材質サーメット 質量(g)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3 アズワン品番64-7673-48
1セット(10個)
70,980 税込78,078
欠品中

仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材MDF・Mタイプ 表面化粧シート 工法捨て貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.9MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(3枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20
「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サクラクレパス水彩セットメッシュR12
コンパクトなのに出し入れ楽々ワイドオープン!通気性良いメッシュバッグに取外しOKネームタグ付き 丈夫で使いやすく、絵の具が絞りやすい5mlラミネートチューブ入り12色セット 小学校の図工の授業に最適な小(6号)と大(12号)の2本(筆筒入り) 使いやすい工夫がいっぱい!16色パレットとワイド筆洗
用途画材セット セット内容絵の具12色/(画筆)大(12号)/小(6号)×各1本/筆筒/パレット/筆洗/筆ふきスポンジ 質量(g)874 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)