R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル
適合ガスHFC-134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)ガス/20+オイル/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様高純度
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルはガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。
適合R134a
質量(g)340
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。
適合ガスR134a.R1234yPAG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)
冷媒【適合】R134a
アズワン品番64-7818-97
危険物の類別非危険物
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR134a用POE
ガス容量(g)R134a:40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a
質量(g)510
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
計量法対応表示・R12接続可能
PAGオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
冷媒【適合】R134a
危険物の類別非危険物
LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入
全長(cm)45
ホース長さ(cm)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用
質量(g)45.5
サイズ(mm)W250×D100×H20
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥879
税込¥967
4日以内出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
使用冷媒R134A
使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用
R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース
測定範囲(MPa)0.000~3.000
測定精度【圧力】±1%FS/±1digit
破壊圧力(MPa)6
耐圧(MPa)4
精度(℃)【温度センサー】±2
単位0.1℃(100以下)
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)35~85
NPT1/8
圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用
適合ガスR134a用POE
ガス容量(g)R134a:40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
関連資料(0.72MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ