1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
4種類のブレード付でいろいろ切れる!
・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り
・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール
・金属用薄物ブレード…金属パイプなど
・ジグソーブレード…木材曲線切り
ツールレスでラクラクブレード交換
全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい
先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)
付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
電圧(V)18
能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12
蓄電池形名BSL1820M
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
関連資料(0.49MB)
1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
使いやすく疲れにくいバランス設計
ブレードの交換はツールレスで簡単!
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)
付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板12
切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50
切断能力(mm)木材50
蓄電池電圧(V)18/36
蓄電池形名BSL36A18X
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(g)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185
スピーカー8W×1
電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時
入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757
アズワン品番65-7323-60
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
専用設計ならではのバランスを実現。クリーナの自立収納をサポートします。壁ぎわに置いてもクリーナは壁に接触しません。床を守る保護チューブ付き。
適合機種R7DA、R7DL、R10DL、R10DAL、R12DA、R14DSAL、R14DA、R18DSAL、R18DA
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×307×401
アズワン品番65-0294-97
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
アズワン品番65-0294-89
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
R36DA交換用ハイクリーンフィルタ
従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用
連続使用時間(分)-
長さ(mm)-
幅(mm)-
高さ(mm)-
質量(kg)-
適合バッテリー-
適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL
アズワン品番65-0294-88
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
アズワン品番65-0294-87
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット
※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。
サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。
フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続!
本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
集塵容量(mL)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
アズワン品番65-0294-91
1個
¥699
税込¥769
欠品中
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。
-R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。
アクセサリの使用が可能です
エンドフィッティング:9×12または14×18mm。
ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。
一方向レンチ。
ISO6789規格に準拠したレンチです。
プラスチック箱付き。
用途クリックレンチ
質量(g)450
直径(Φmm)30
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
規格D30458
部品名称オイルシール D30 45 8
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)100
本体質量(g)136/110
寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.8
定格使用率(%)100
本体質量(g)156
寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
規格25X34X10
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.21MB)
図解NoMS511R2-M フレーム部品_No.31、MS613DA-Y フレーム部品_No.32、MS330EW-2M フレーム部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.18、MS511R4T-K エンジン部品_No.8、MK41EC-2 フレーム部品_No.16、MS510RC-6K フレーム部品_No.40、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.72、MS613R4T-K エンジン部品_No.10、MS410EC-2M フレーム部品_No.16、MS510ESR-2K フレーム部品_No.82、SD41ED-2 フレーム部品_No.16、MS511ENR-K フレーム部品_No.75、MS410EC-2K フレーム部品_No.16、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.76、MS510ESR-S フレーム部品_No.82、MS510RC-5K フレーム部品_No.40、MS510ENR-S フレーム部品_No.76、MS510RC-2K フレーム部品_No.52、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.18、MS511RC-K フレーム部品_No.48、MS330EW-K フレーム部品_No.35、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.4
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
関連キーワード