1,763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 形状角型
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズA4 芯径(inch)0.5(約12.7mm) 長さ(m)15 紙幅(mm)210
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービン象印 ステンレスポット ステンレス
エコ商品
季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。 衝撃に強い「ステンレス製」 衝撃に強く、氷を入れても割れません。 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。 手軽に注ぎやすい「レバー式せん」 ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。 「コーヒードリップOK」
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)60×76×16 適合バンド幅(mm)50
1袋(2組)
350 税込385
当日出荷


20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20 レンズ径(Φmm)15 仕様アクロマートレンズ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
6,388 税込7,027
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1箱(10袋×5枚)
68,980 税込75,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)


電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。 全長(mm)164 仕様ばね付 トラスコ品番369-2086 質量(g)90 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ有り 替えバネB-5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー 付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 有効換気面積(cm2)60.3 仕様内壁用 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルヘンアートカラビナ
アウトドアコードにぴったりなマットブラックなカナビラです。
寸法(mm)50
1袋(2個)
239 税込263
当日出荷

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に 長さ(mm)120 幅(mm)20
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスター 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所内壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)60.3 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)27.0~28.0 アズワン品番64-2275-47
1足
1,390 税込1,529
当日出荷


セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

角利(角利産業)緊急避難セット
もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

象印マホービン象印 ステンレスポット ブラウン
エコ商品
季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9358 長さ(mm)1501 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.95 吸油量(L/枚)2.4
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
テープ幅(mm)150 仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164 トラスコ品番723-1130 先端先細 切断能力(mm)Φ1.5(鉄線) バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)