54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1箱(100個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソー製 12V 105A D128.5 SC、デンソー製 12V 105A D128.5
メーカーホンダ 主な適合純正品番31100-RAA-A01・31100-RAA-A02・31100-RTA-013・31100-RAA-A05・31100-RTA-003・31100-RAA-A03・31100-RAA-A04・31100-RTA-023・31100-RTA-033・31100-PPD-003 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


LEFS40S SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)40
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LS4B SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11 Series(11-LEFSH) SMC CADデータあり
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4H SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4B SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LS4A SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RS4A SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RS4C SMC CADデータあり
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C SMC CADデータあり
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4B SMC CADデータあり
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4C SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4A SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RS4B SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

11 Series(11-LEFS40) SMC CADデータあり
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS4C SMC CADデータあり
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B SMC CADデータあり
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4A SMC CADデータあり
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ40 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

関連キーワード